Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumstoffunterlage, blau, BxT 906 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumstoffunterlage
Schaumstoffunterlage
Artikel-Nr.:
     103-117208
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     80.908.000
EAN/GTIN:
     7612269013887
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schaumstoffunterlage, blau, BxT 906 x 600 mm.

Für Werkzeuge in Kombination mit Schaumstoffeinlage benutzen.
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Länge:
906 mm
Breite:
600 mm
Material:
Polyethylen (PE), Kunststoff
Farbe:
blau
Schubladen-Innenmaße:
918x612 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz lista, schubkasteneinsatz, LISTA, 117208 49, Schaumstoff, Schaumstoffe, Zubehör, Zubehöre
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,65*
€ 32,93*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,37*
€ 33,25*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 24,21*
€ 33,29*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,99*
€ 35,27*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 26,29*
€ 35,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.