Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumstoffeinlage, zum Ausschneiden, BxT 600 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumstoffeinlage
Schaumstoffeinlage
Artikel-Nr.:
     103-117210
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     80.918.000
EAN/GTIN:
     7612269013900
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schaumstoffeinlage, zum Ausschneiden, BxT 600 x 600 mm.

Für Werkzeuge - individuell zuschneidbar. Passende Stechmesser erhältlich. In Kombination mit Schaumstoffunterlage verwenden.
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Material:
Polyethylen (PE), Kunststoff
Farbe:
schwarz
Schubladen-Innenmaße:
612x612 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Polster Systemkoffer, Systemkoffer Polster, schubkasteneinsatz lista, schubkasteneinsatz, LISTA, 117210 49, Schaumstoff, Schaumstoffe, Schubladeneinsätze, Zubehör, Zubehöre
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 30,93*
€ 39,08*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 32,73*
€ 40,33*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 32,74*
€ 40,37*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,06*
€ 41,91*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 34,36*
€ 42,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.