Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrwerk, fest, mit Verbindungsstange, Tragfähigkeit 3000 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportfahrwerk, fest
Transportfahrwerk, fest
Artikel-Nr.:
     103-117615
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     10206
EAN/GTIN:
     0705632933183
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk
Transportfahrwerk, fest, mit Verbindungsstange, Tragfähigkeit 3000 kg.

Sehr niedrige Einbauhöhe mit 110 mm, perfekt zum Unterfahren von niedrigen Gütern. Rollen, gelagert in geschlossenen Stahlkassetten mit Verbindungsstange, die in der Breite verstellbar ist. Kein Verrutschen der Last aufgrund gummibeschichteter Tragplatten.

Ideal geeignet um lange und sperrige Lasten sicher zu transportieren - kugelgelagerte Rollen ermöglichen einen leichten Lauf.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3000 kg
Anzahl Rollen:
4 Stück
Radmaterial:
Polyamid
Rollenbreite:
85 mm
Rollendurchmesser:
85 mm
Ladehöhe:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: 117615 49, Fahrwerk, Fahrwerke, Schwerlastfahrwerk, Schwerlastfahrwerke, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,12*
€ 378,76*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 307,74*
€ 379,13*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,20*
€ 386,13*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 334,586*
€ 387,076*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,36*
€ 398,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,13*
€ 459,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,41*
€ 445,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 370,66*
€ 441,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,62*
€ 420,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,42*
€ 413,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,20*
€ 388,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Georg Kramp
10207
ab € 346,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.