Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tandem-Fahrwerk, 7-fach verstellbar, Tragfähigkeit 6000 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tandem-Fahrwerk
Tandem-Fahrwerk
Artikel-Nr.:
     103-117620
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     10229
EAN/GTIN:
     0705632933237
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
lenkfahrwerk
Tandem-Fahrwerk, 7-fach verstellbar, Tragfähigkeit 6000 kg.

Sehr niedrige Einbauhöhe mit 110 mm, perfekt zum Unterfahren von niedrigen Gütern. Ideal für Lasten, die eine Vierpunktauflage erfordern. Bestehend aus 2 lenkbaren Fahrwerken (Ø 170 mm), die auch einzeln verwendet werden können.

Ideal geeignet um lange und sperrige Lasten sicher zu transportieren. Das modulare System ermöglicht ein Einsetzen von verschiedenen Fahrwerken, die miteinander kombinierbar sind. Lenkstange 960 mm. Lenkwinkel ± 50°.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
6000 kg
Anzahl Rollen:
8 Stück
Radmaterial:
Polyamid
Rollenbreite:
85 mm
Rollendurchmesser:
85 mm
Ladehöhe:
110 mm
Länge:
1420 mm
Breite:
760 mm
Weitere Suchbegriffe: 117620 49, Fahrwerk, Fahrwerke, Schwerlastfahrwerk, Schwerlastfahrwerke, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 909,39*
€ 1.013,74*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 982,53*
€ 1.076,57*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 962,87*
€ 1.077,63*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 985,866*
€ 1.079,226*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.102,78*
€ 1.202,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,63*
€ 1.282,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,40*
€ 1.255,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.044,84*
€ 1.243,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,39*
€ 1.214,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 996,12*
€ 1.185,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,87*
€ 1.145,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.