Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrwerk, fest, mit Verbindungsstange, Tragfähigkeit 3000 kg, für Reinräume.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportfahrwerk, fest
Transportfahrwerk, fest
Artikel-Nr.:
     103-117623
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     11143
EAN/GTIN:
     4061753111623
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 3000kg
transportfahrwerk
transportfahrwerk georg kramp
Transportfahrwerk, fest, mit Verbindungsstange, Tragfähigkeit 3000 kg, für Reinräume.

Sehr niedrige Einbauhöhe mit 110 mm, perfekt zum Unterfahren von niedrigen Gütern. Rollen, gelagert in geschlossenen Stahlkassetten mit Verbindungsstange, die in der Breite verstellbar ist. Kein Verrutschen der Last aufgrund gummibeschichteter Tragplatten.

Ideal geeignet um lange und sperrige Lasten sicher zu transportieren - kugelgelagerte Rollen ermöglichen einen leichten Lauf.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3000 kg
Anzahl Rollen:
4 Stück
Radmaterial:
Polyamid
Rollenbreite:
85 mm
Rollendurchmesser:
85 mm
Ladehöhe:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: 117623 49, Fahrwerk, Fahrwerke, Schwerlastfahrwerk, Schwerlastfahrwerke, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 689,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,16*
€ 981,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,81*
€ 951,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 791,82*
€ 942,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,92*
€ 913,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,23*
€ 879,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,90*
€ 820,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.