Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckwagen MULTI, LxBxH 895 x 460 x 950 mm, 3 Etagen, 3 Wannen, schwarz / blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckwagen MULTI
Mehrzweckwagen MULTI
Mehrzweckwagen MULTI
Artikel-Nr.:
     103-117664
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     W-117664-CT001
EAN/GTIN:
     4260285074448
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
allzweckwagen seco
Mehrzweckwagen MULTI, LxBxH 895 x 460 x 950 mm, 3 Etagen, 3 Wannen, schwarz / blau.

Wannenböden mit 65 mm Aufkantung für sicheres Arbeiten mit Öl und anderen Flüssigkeiten. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich. Vielseitig einsetzbar. Stoßfest. Leicht zu reinigen.

Komplett aus wiederverwertbarem Polyethylen. Mit Wannen, Wannenhöhe 65 mm.

Ladeflächen mit rutschhemmender Oberflächenstruktur, obere Ladefläche mit integriertem Schiebegriff.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
230 kg
Ladeflächenlänge:
810 mm
Ladeflächenbreite:
460 mm
Länge:
895 mm
Breite:
460 mm
Höhe:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckwagen, 117664 49, Allzweckwägen, Bewirtungswagen, Bewirtungswägen, Bürowagen, Bürowägen, Kunststoff-Allzweckwagen, Kunststoff-Wagen, Kunststoff-Wägen, Leichte Tischwagen, Schwere Tischwagen, Servicewagen, Servicewägen, Tischwagen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,80*
€ 343,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,77*
€ 336,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,94*
€ 333,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,73*
€ 325,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,77*
€ 317,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,09*
€ 275,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.