Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungs- und Sortierstation, einzeln, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungs- und Sortierstation
Ordnungs- und Sortierstation
Ordnungs- und Sortierstation
Ordnungs- und Sortierstation
Ordnungs- und Sortierstation
Artikel-Nr.:
     103-117920
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41426-100-000-735
EAN/GTIN:
     4055479643087
Suchbegriffe:
Ordnungsregal
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Ordnungs- und Sortierstation, einzeln, lichtgrau.

Für Arbeitsanweisungen, Auftragspapiere, QS-Dokumente, Post etc. Robuste Ausführung für langlebigen Industrieeinsatz.

Geschweißte Stahlblechkonstruktion. Pulverbeschichtet, Korpus und Gestell in Lichtgrau RAL 7035. Sortierstation 18 Fächer. Lichte Fachbreite jeweils 290 mm. Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1000 x 400 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
reine Sortierstation
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Breite:
1000 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Anzahl Fächer:
18 Stück
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, postsortieranlage, Pavoy, 117920 49, Brieffach, Brieffächer, Fächerregal, Fächerregale, Fächerschrank, Fächerschränke, Postsortierstationen, Postverteilerschrank, Postverteilerschränke, Sortierschrank, Sortierschränke, Sortierstationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,87*
€ 625,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,48*
€ 612,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 509,34*
€ 606,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,37*
€ 596,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,61*
€ 574,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,59*
€ 518,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
5X41422-Z91-002
ab € 19,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.