| |
|
| Artikel-Nr.: 103-117947 Herst.-Nr.: 85.798.090 EAN/GTIN: 4047417507117 |
| |
|
| | |
| Vertikalauszugschrank mit Frontblenden, mit Lochwänden, 3 Auszüge, grau / blau.
Mit Frontblenden. Einsatz: Lager, Fertigung, Betrieb etc.
Auszüge serienmäßig mit Einzelauszugsperre. Tragkraft 200 kg pro Auszug. Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Mit Lochwänden (beidseitig nutzbar). Lochwand-H x T 1700 x 612 mm.
Ihr Vorteil Das Raumwunder in bewährter Lista-Qualität! Weitere Informationen: | | Höhe: | 1950 mm | Tiefe: | 695 mm | Breite: | 1000 mm | Gehäusetraglast: | 1000 kg | Material: | Stahl, pulverbeschichtet | Konstruktion: | geschweißt | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | enzianblau RAL 5010 | Anzahl Vertikalauszüge: | 3 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LISTA, 117947 49, Lochwandschrank, Lochwandschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Vertikalauszug, Vertikalauszüge, Vertikalauszugschränke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.923,84* | € 3.288,92* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.200,65* | € 3.513,86* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.220,52* | € 3.529,74* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.221,16244* | € 3.539,39244* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.126,92* | € 4.477,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|