| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-118097 Herst.-Nr.: 1.028.110010.40.55 EAN/GTIN: 4260267322819 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | THEA - Besprechungstisch, mit T-Fußgestell, Breite 1800 mm, altweiß.
Die leichten Rundungen an den Längsseiten des Tisches sorgen nicht nur für ein harmonisches Gesamtbild, sondern bieten gleichzeitig ideale Kommunikationsmöglichkeiten durch besseren Sichtkontakt. Stabiler Tisch mit T-Fuß-Flachkufen, alusilber pulverbeschichtet und höhenverstellbar.
Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gestellfarbe: | alusilber | Gestellmaterial: | Stahl, pulverbeschichtet | Plattenfarbe: | altweiß | Plattenart: | Spanplatte, melaminharzbeschichtet | Plattenstärke: | 25 mm | Gestellausführung: | Doppel-T-Fuß-Gestell | Höhenverstellbereich: | 650 - 850 mm | Breite: | 1800 mm | Tiefe: | 900 mm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch weiß, 118097 49, Besprechungstische, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Bürotisch, Bürotische, DANIELA Büromöbelprogramm, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, THEA Büromöbelprogramm, Tisch, Tische |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |