Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THEA - Flügeltürschrank, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen, Ahorn-Dekor.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THEA - Flügeltürschrank
THEA - Flügeltürschrank
THEA - Flügeltürschrank
Artikel-Nr.:
     103-118108
Hersteller:
     fm Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1.028.207084.53
EAN/GTIN:
     4260267322604
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
THEA - Flügeltürschrank, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen, Ahorn-Dekor.

Alle Schränke haben einen fest verleimten und verdübelten Korpus, eine umlaufend eingenutete Rückwand und stehen auf einem 45 mm hohen Stahlsockel, alusilber pulverbeschichtet. Die Flügeltüren haben einen Öffnungswinkel von 110° und sind abschließbar. Jeweils mit 32-mm-Lochreihen-Rasterbohrungen zur individuellen Höhenverstellung der Fachböden.

Materialstärken Seitenteile und Fronten 19 mm. Deckel, Boden, Fachböden 25 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
781 mm
Tiefe:
442 mm
Korpusfarbe:
Ahorn-Dekor
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Produkttyp:
Flügeltürenschränke
Serie:
THEA
Türart:
Flügeltür
Türfarbe:
Ahorn-Dekor
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank ahorn, drehtür schrank, flügeltürenschrank 80cm breit, 118108 49, Aktenschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Büroschrank, Büroschränke, DANIELA Büromöbelprogramm, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Ordnerschränke, Schrank, Schränke, Schrankwand, Schrankwände, THEA Büromöbelprogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,26*
€ 564,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,35*
€ 552,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 459,71*
€ 547,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,77*
€ 539,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,33*
€ 523,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,09*
€ 464,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.