Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THEA - Kombischrank, 2 Fachböden, 2 Türen, 2 Schubladen, Dekor Ahorn.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THEA - Kombischrank
THEA - Kombischrank
THEA - Kombischrank
THEA - Kombischrank
THEA - Kombischrank
Artikel-Nr.:
     103-118115
Hersteller:
     fm Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1.028.382884.53
EAN/GTIN:
     4260267322536
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
THEA - Kombischrank, 2 Fachböden, 2 Türen, 2 Schubladen, Dekor Ahorn.

Emissionsarme Herstellung - daher das Gütesiegel ''Der blaue Engel''. Mit geleimtem und verdübeltem Korpus sowie einer umlaufend eingenuteten Rückwand. Stahlsockel 45 mm hoch, pulverbeschichtet in Alusilber. Die Flügeltüren haben einen Öffnungswinkel von 110° und sind abschließbar. Jeweils mit 32-mm-Lochreihen-Rasterbohrungen zur individuellen Höhenverstellung der Fachböden.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
1133 mm
Tiefe:
442 mm
Korpusfarbe:
Ahorn-Dekor
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Produkttyp:
Kombischränke
Serie:
THEA
Türart:
Flügeltür
Türfarbe:
Ahorn-Dekor
Anzahl Türen:
2 Stück
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: kombischrank, 118115 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Büroschrank, Büroschränke, DANIELA Büromöbelprogramm, Kombischränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schrank, Schränke, Schrankwand, Schrankwände, THEA Büromöbelprogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 748,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,60*
€ 1.064,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,65*
€ 1.053,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 876,79*
€ 1.043,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,10*
€ 1.009,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,54*
€ 968,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,54*
€ 890,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.