Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-LED-Gelenkleuchte, Leistung 12 W, Leuchtkopfbreite 355 mm, 5000 K.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-LED-Gelenkleuchte
Universal-LED-Gelenkleuchte
Universal-LED-Gelenkleuchte
Universal-LED-Gelenkleuchte
Universal-LED-Gelenkleuchte
Artikel-Nr.:
     103-118319
Hersteller:
     SIS-Licht
Herst.-Nr.:
     287-L14.95.2
EAN/GTIN:
     4003682287161
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Gelenkleuchte
led arbeitsleuchte 5500k
Universal-LED-Gelenkleuchte, Leistung 12 W, Leuchtkopfbreite 355 mm, 5000 K.

Robustes, leichtgängiges Kugelgelenk am Leuchtenkopf - stufenlos und exakt einstellbar. Für Arbeitsplätze mit hohem Lichtbedarf bei anspruchsvollen Sehaufgaben. Optimal auch für Anwendungen, bei denen der Leuchtenkopf nahe am Objekt platziert wird. Besonders geeignet für Löt- und Prüfarbeitsplätze, feine Montagetätigkeiten und Handarbeitsplätze oder als Nähmaschinenleuchte.

Hochglänzend eloxierter Reflektor aus Reinstaluminium. Optimale Entblendung durch Kombination von Mikroprismenscheibe und Diffusorfolie. Schalter bzw. Dimmertaster im Arm. LED-Konverter im Gelenkarm integriert. Steckertyp Schukostecker (CEE 7/7), Netzanschluss mit 2 m PVC-Kabel. Inkl. Universalflansch, 60 x 60 mm. Leuchtenkopf-Breite 355 mm. Leistung 12 Watt.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
12 Watt
Lichtstrom:
2000 Lumen
Max. Beleuchtungsstärke:
2900 Lux
Abstrahlwinkel:
90 °
Lichtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
5000 K
Farbwiedergabeindex:
80
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe led, arbeitslampe, 118319 49, Arbeitslampen, Arbeitsleuchten, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatzleuchten, Gelenkleuchten, Lampe, Lampen, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Universalleuchte, Universalleuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,70*
€ 361,52*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,73*
€ 399,45*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,52*
€ 430,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,74*
€ 411,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 342,28*
€ 407,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,50*
€ 388,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,84*
€ 374,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,70*
€ 345,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.