| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-118322 Herst.-Nr.: 287-L28.95.1sd EAN/GTIN: 4003682287284 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Universal-LED-Gelenkleuchte, Leistung 24 W, Leuchtkopfbreite 577 mm, 4000 K, dimmbar.
Robustes, leichtgängiges Kugelgelenk am Leuchtenkopf - stufenlos und exakt einstellbar. Für Arbeitsplätze mit hohem Lichtbedarf bei anspruchsvollen Sehaufgaben. Optimal auch für Anwendungen, bei denen der Leuchtenkopf nahe am Objekt platziert wird. Besonders geeignet für Löt- und Prüfarbeitsplätze, feine Montagetätigkeiten und Handarbeitsplätze oder als Nähmaschinenleuchte.
Hochglänzend eloxierter Reflektor aus Reinstaluminium. Optimale Entblendung durch Kombination von Mikroprismenscheibe und Diffusorfolie. Schalter bzw. Dimmertaster im Arm. LED-Konverter im Gelenkarm integriert. Steckertyp Schukostecker (CEE 7/7), Netzanschluss mit 2 m PVC-Kabel. Inkl. Universalflansch, 60 x 60 mm. Leuchtenkopf-Breite 577 mm. Leistung 24 Watt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leuchtmittel: | LED | Leistung: | 24 Watt | Lichtstrom: | 4000 Lumen | Max. Beleuchtungsstärke: | 4000 Lux | Abstrahlwinkel: | 90 ° | Lichtfarbe: | neutralweiß | Farbtemperatur: | 4000 K | Farbwiedergabeindex: | 80 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 118322 49, Arbeitslampe, Arbeitslampen, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatzleuchten, Gelenkleuchten, Lampe, Lampen, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Universalleuchte, Universalleuchten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |