|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-118444 Herst.-Nr.: 8644 EAN/GTIN: 4052886066362 |
| |
|
|  |  |
 | Durchflussmengenzähler, digital, für Diesel- und Heizöl, 10 - 120 l/min.
Flüssigkeitsvolumenmessung für den ungeeichten Bedarf. Einzel-/Gesamtmengenzähler 5- bzw. 6-stellig, kalibrierbar, mit Adapter IG 1''. Stromversorgung über Batterie. Weitere Informationen:  |  | Für Medien: | Dieselkraftstoff und Heizöl | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Anschluss außen: | G 1 Zoll | Messbereich: | 10 - 120 l/min | Genauigkeit: | ±1 % | Produkttyp: | Durchflusszähler |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Durchflussmengenzähler, Durchflussmesser, Durchflussmessgerät, Durchflusszähler, Flowmeter, durchflussmengenmesser, CEMO, 118444 49, Elektrische Pumpe, Elektrische Pumpen, Lagertank, Lagertanks, Pumpe, Pumpen, Tank, Tanks, Transporttank, Transporttanks, Zähler, Zubehör, Zubehöre |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 103 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 187,55* | € 222,27* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 190,86* | € 222,83* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 193,53* | € 228,97* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 198,14* | € 229,60* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 196,77* | € 229,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 103 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 103 |  | Versand: Lager 103 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|