|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-118445 Herst.-Nr.: 8639 EAN/GTIN: 4052886248065 |
| |
|
|  |  |
 | Elektrische Fasspumpe, 230 V, automatisches Zapfventil.
Für Diesel- und Heizöl. Robustes, leichtes Kunststoffgehäuse. Integrierte Handpumpe zum Ansaugen (nicht selbstansaugend).
Verschraubung für alle gängigen Fässer und Tanks M 64 x 4 und G 2''. Fußfilter für Saugschlauch. Förderhöhe max. bei Tauchtiefe 1,6 m: 5 m. Passenden Durchflussmengenzähler bitte zusätzlich mitbestellen. Für 230-Volt-Netzanschluss.
Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit der Pumpe anfragen. Weitere Informationen:  |  | Für Medien: | Dieselkraftstoff und Heizöl | Fördermenge: | 35 l/min |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Elektrohydraulisches Antriebsaggregat, Elektrohydropumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, akkupumpe, CEMO, 118445 49, Behälterpumpen, Dieselpumpe, Dieselpumpen, Elektrische Pumpe, Elektrische Pumpen, Fasspumpe, Handkolbenpumpe, Handkolbenpumpen, Handpumpe, Handpumpen, Heizölpumpe, Heizölpumpen, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpen, Ölpumpe, Ölpumpen, Pumpe, Pumpen, Stabpumpe, Stabpumpen |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 103 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 264,92* | € 309,30* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 270,73* | € 309,86* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 276,87* | € 317,87* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 278,32* | € 317,87* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 277,60* | € 326,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 103 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 103 |  | Versand: Lager 103 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|