Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung, Sitz mit Stoffbezug, mit Rollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung
Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung
Artikel-Nr.:
     103-118501
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     118501
EAN/GTIN:
     4061753002174
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker rollen
arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung, Sitz mit Stoffbezug, mit Rollen.

Extragroße Sitzfläche - Ø 400 mm. Höhenverstellbar mit Gasfeder-Ringauslösung, besonders großer Verstellbereich. Lieferbar in vier Sitz-/Bezugsvarianten.

Diese vielseitig einsetzbaren Arbeitshocker sind mit funktionellen Details ausgestattet und bieten eine Auswahl an Gestellausführungen mit Gleitern, Rollen oder einer Kombination aus beidem, ergänzt durch einen verchromten Fußring. Die Rollenausführung umfasst lastabhängig gebremste Doppelrollen, die eine sichere Nutzung gewährleisten, indem sie nur unter Belastung beweglich sind. Die Sitzfläche besteht aus PU-Schaum-Polster, das robust gegen mechanische Einwirkungen sowie gegen schwache Säuren und Laugen ist, was den Hocker besonders widerstandsfähig und langlebig macht. Mit einer extragroßen Sitzfläche von 400 mm im Durchmesser bietet der Hocker hohen Komfort und ausreichend Platz. Die Höhenverstellung erfolgt über eine Gasfeder mit Ringauslösung, die einen besonders großen Verstellbereich ermöglicht, ideal für verschiedenste Arbeitshöhen. Der Hocker ist in vier verschiedenen Sitz- und Bezugsvarianten lieferbar, sodass für jede Anforderung und jedes Designbedürfnis eine passende Option zur Verfügung steht. Diese Arbeitshocker sind eine hervorragende Wahl für Arbeitsumgebungen, in denen Flexibilität und Funktionalität im Vordergrund stehen. Sitzfläche mit Stoffpolster. Anthrazitfarben mit umlaufendem Kantenschutz.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
Stoff
Gestellausführung:
mit Rollen
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder mit Ringauslösung
Sitzfarbe:
anthrazit
Sitzhöhe:
460 - 630 mm
Sitzdurchmesser:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 118501 49, Drehhocker, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker, Sitzmöbel, Werkstatthocker, Werkstattstuhl, Werkstattstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,57*
€ 251,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,61*
€ 242,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,57*
€ 239,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,00*
€ 232,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,26*
€ 226,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,49*
€ 199,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
25230.0217.01
ab € 30,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.