| |
|
| Artikel-Nr.: 103-118570 Herst.-Nr.: 118570 EAN/GTIN: 4061753055668 |
| |
|
| | |
| Einfahrregal, Regaltiefe 1740 mm, 2 Paletten tief, Grundkanal, Ständer enzianblau, Konsolen reinorange.
Drive-in-Regale. Maximale Lagerkapazität in minimalem Raumvolumen: Bis zu 90 % Raumeinsparung gegenüber der herkömmlichen Palettenregal-Lagerung. Die Vorteile der Palettenregal-Lagerung werden mit denen der Blocklagerung kombiniert. Zur Lagerung von Paletten und Behältern mit großen Mengen gleicher Artikel. Zentrierhilfen an den Konsolen und die Einfahrhilfen mit ihrem integrierten Ständerschutz bieten Sicherheit beim Einfahren. Kein Staudruck auf die unteren Paletten. Palettengewicht bis 800 kg.
Mehrere Ladeeinheiten lagern auf zwei durchgehenden Auflagen hintereinander in der Regaltiefe: Die Regal-Bediengeräte können in die Regalfelder einfahren. Die Regale müssen auf festem Boden stehen. Lieferumfang der Grund- und Anbaukanäle Grundkanal inkl. Zusatzverbände. Mindestaufstellung 1 Grund- und 1 Anbaukanal. Regalhöhe 5217 mm, für 2 Paletten übereinander (1 x Bodenlagerung und 1 x Konsollagerung). Breite x Tiefe 1200 x 800 mm, Höhe bis 2400 mm. Zusatzverbände Kreuz-, Längs- und Tiefenverbände werden über 2 nebeneinander liegende Kanäle eingebaut. Dienen zur Aussteifung des Einfahrkanals. Für jeden Grundkanal und jeden 5. Anbaukanal nötig. Jeder Grundkanal wird inkl. Zusatzverbänden geliefert. Für jeden 5. Anbaukanal müssen die Zusatzverbände extra bestellt und montiert werden. Stützrahmen Hochbelastbare Stützrahmen und Stiele aus 80 mm breitem, kaltgewalztem Spezialprofil. Mit Systemlochung von 50:50 mm: Dadurch optimale Anpassung der Konsolen an die Höhe des Lagergutes. Stützrahmen müssen mit dem Hallenboden verdübelt werden. Lieferung inkl. Hallenboden-Befestigungsmaterial für einen Hallenboden der Mindest-Betongüte C 20 / 25. Bei abweichenden Boden-Bedingungen müssen wir prüfen, ob eine Aufstellung möglich ist - bitte fragen Sie an! Konsolen Mit Durchschubsicherung und praktischer Zentrierhilfe in rechter und linker Ausführung.
Bitte beachten Sie unbedingt die Anforderungen an einen geeigneten Stapler. Passende Bodendurchschubsicherungen und Einfahrhilfen bitte zusätzlich bestellen.
Auf Anfrage weitere Ausführungen lieferbar, die Ihren Einlagerungswünschen entsprechen. Die Ausführung eines Einfahrregals wird bestimmt durch die Festlegung - der Palettenanzahl übereinander (Raumhöhe beachten) - der Palettenanzahl hintereinander - der Anzahl der Kanäle nebeneinander Aufstellung in Grund- und Anbauweise, das heißt ein Grundkanal und die benötigte Anzahl der Anbaukanäle. Die einzulagernden Paletten können ein Gewicht bis zu 800 kg haben, bei einer Palettenbreite von 1200 mm und einer variablen Palettentiefe. Die Anlieferung der einzelnen Bauteile erfolgt lose in Einzelbauteilen zur bauseitigen Verschraubung. Falls die Palettenregale in einer Erdbeben-Zone aufgestellt werden, müssen Sonderanfertigungen in Sondermaßen angefragt und geliefert werden. Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Weitere Informationen: | | Regalart: | Grundkanal | Fachlast: | 1600 kg | Gesamthöhe: | 5217 mm | Gesamttiefe: | 1740 mm | Regaltiefe: | 1740 mm | Stützrahmenfarbe: | enzianblau RAL 5010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 118570 49, Anbaukanäle für Drive-in-Regale, Anbaukanal für Drive-in-Regale, Anbauregale für Einfahrregale, Anbauregal für Einfahrregale, Drive-in-Regal, Drive-in-Regale, Einfahrhilfe für Drive-in-Regale, Einfahrhilfe für Einfahrregale, Einfahrhilfen für Drive-in-Regale, Einfahrhilfen für Einfahrregale, Einfahrregal, Einfahrregale, Grundkanäle für Drive-in-Regale, Grundkanäle für Einfahrregale, Grundkanal für Drive-in-Regale, Grundkanal für Einfahrregale, Komplettregal, Komplettregale, Palettenrahmen, Palettenregale, Regal, Regalbauteil, Regalbauteile, Regale, Stahlregal, Stahlregale |
| | |
| |