Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLASGOW™ Wegweiser, DIN A4 quer, HxB 215 x 300 mm, Sichtformat, HxB 207 x 297 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLASGOW™ Wegweiser
GLASGOW™ Wegweiser
GLASGOW™ Wegweiser
Artikel-Nr.:
     103-118633
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     i2414EV
EAN/GTIN:
     4060081702015
Suchbegriffe:
Wegweiser
moedel wegweiser
wegweiser
GLASGOW™ Wegweiser, DIN A4 quer, HxB 215 x 300 mm, Sichtformat, HxB 207 x 297 mm.

Die Grundplatte des Wegweisers besteht aus Edelstahl. Die Abdeckung aus Einscheibensicherheitsglas. Entnahme mittels Sauger, inklusive Sauger, Schrauben und Dübel, Montageanleitung. Format HxB 215 x 300 mm, für Einleger im Format HxB 210 x 297 mm. Sichtbare Fläche HxB 207 x 297 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
215 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Abdeckungsmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Rückplattenmaterial:
Edelstahl
Format:
DIN A4 quer
Rahmenmaterial:
Edelstahl
Rahmenfarbe:
Edelstahl
Glasstärke:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: 118633 49, Informationssystem, Informationssysteme, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Leitsystem, Leitsysteme, Rahmen für Türschilder, Schautafel, Schautafeln, Schild, Schilder, Türschild, Türschilder, Türschilderset, Türschildersets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
I297X210P10
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.