Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balken für Sicherheitsgeländer, für den Innenbereich, Länge 2000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balken für Sicherheitsgeländer
Balken für Sicherheitsgeländer
Balken für Sicherheitsgeländer
Balken für Sicherheitsgeländer
Artikel-Nr.:
     103-119863
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     B-200
EAN/GTIN:
     4250912304031
Suchbegriffe:
Rammschutz-Geländer
Rammschutzgeländer
rammschutzgeländer dancop
rammschutz geländer
Balken für Sicherheitsgeländer, für den Innenbereich, Länge 2000 mm.

Optimaler Schutz von Inventar, Maschinen, Wegen etc. Einfache Schraubmontage.

Zur problemlosen Montage zwischen den verschiedenen Pfosten. Inkl. Befestigungsmaterial. Querschnitt 140 x 80 x 3 mm. Für den Innenbereich Pulverbeschichtet, verkehrsgelb.

Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Form:
Vierkant
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Gesamtlänge:
2000 mm
Gesamtbreite:
80 mm
Gesamthöhe:
140 mm
Farbe:
gelb
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: 119863 49, Anfahrschutz, Geländer, Prallschutz, Prallschutz für die Wand, Rammschutz, Rammschutzbalken, Rammschutzelemente für Regale, Rammschutzelement für Regale, Sicherheitsbügel, Sicherheitsgeländer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,28*
€ 150,04*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,38*
€ 150,06*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,34*
€ 171,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,07*
€ 154,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.