Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstür aus Stahl, Höhe 1000 mm, Breite 1070 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitstür aus Stahl
Sicherheitstür aus Stahl
Sicherheitstür aus Stahl
Artikel-Nr.:
     103-119872
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     SWTSG-
EAN/GTIN:
     4250912308985
Suchbegriffe:
119872 49
Schwingtür
Schwingtüren
Sicherheitsgeländer
Sicherheitstür aus Stahl, Höhe 1000 mm, Breite 1070 mm.

Massiv und stabil. Hohe Erkennbarkeit.

Schwingtür aus Stahl Für den Inneneinsatz. Set bestehend aus: - Schwingtürelement - Montagepfosten und Anschlagpfosten Durch die gebogene Bauart sind die Schwingtüren bei großen Wegstrecken verbauter Sicherheitsgeländer schnell zu erkennen. Die Schwingtür schließt sich automatisch, um einen sicheren Wegefluss zu gewährleisten und das Unfallrisiko zu minimieren. Gesamtbreite (ohne Bodenplatte) x Gesamthöhe Element 1050 x 1000 mm, Pfostenquerschnitt: 100 x 100 mm. Breite der Schwingtür 850 mm, Höhe Schwingtürelement 200 mm, Streben-Ø Türelement 42,4 x 2,6 mm. Abstand vom Boden zur oberen Strebe 960 mm, Abstand vom Boden zur unteren Strebe 760 mm. Bodenplatte Pfosten 200 x 200 mm mit je vier Bohrlöchern zur Montage.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Breite:
1070 mm
Höhe:
1000 mm
Farbe:
gelb
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Tür, Türen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 288,73*
€ 311,97*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 301,95*
€ 360,96*
32 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 305,36*
€ 363,39*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 309,72*
€ 369,16*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 568,77*
€ 661,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,89*
€ 787,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,77*
€ 739,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 615,56*
€ 732,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,00*
€ 722,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,33*
€ 706,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,77*
€ 676,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.