Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetüren-Set, Gesamtbreite 2760 mm, Schiebetürenbreite 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetüren-Set
Schiebetüren-Set
Schiebetüren-Set
Artikel-Nr.:
     103-119875
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     SBTSG-100
EAN/GTIN:
     4250912309005
Suchbegriffe:
Rammschutzgeländer-Anfangs-/Endpfos...
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schiebetürset
Schiebetüren-Set, Gesamtbreite 2760 mm, Schiebetürenbreite 1000 mm.

Massiv und stabil. Hohe Erkennbarkeit.

Schiebetür aus Stahl. Für den Inneneinsatz. Set bestehend aus: - Schiebetür mit einer senkrechten Strebe 60 x 60 mm, Höhe 500 mm - zwei Endpfosten 100 x 100 mm, Höhe 1000 mm - zwei Aufnahmebalken 140 x 80 mm - eine senkrechte Strebe 60 x 60 mm - zwei horizontale Streben 60 x 60 mm - zwei Handgriffe Durch den verwendeten Schiebemechanismus ist ein sicheres und einfaches Öffnen möglich und die Türteile blockieren weder Gänge noch Fahrwege. Die Türholme verschwinden im installierten Balkensystem. Durch die beidseitig vorhandenen Handgriffe können die Türen einfach geöffnet und geschlossen werden. Bodenplatte Pfosten 200 x 200 mm mit je vier Bohrlöchern zur Montage. Maximale Durchgangsbreite: 1000 mm, Gewicht: 72,8 kg.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Gesamtbreite:
2760 mm
Gesamthöhe:
1000 mm
Farbe:
gelb
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürsortiment, schiebetürset, 119875 49, Absperrgeländer, Absperrung, Absperrungen, Rammschutzgeländer, Schiebetür, Schiebetüren, Sicherheitsgeländer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,97*
€ 627,36*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,91*
€ 627,89*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,67*
€ 630,31*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 558,68*
€ 636,97*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,66*
€ 653,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,88*
€ 778,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,86*
€ 709,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 589,89*
€ 701,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,70*
€ 692,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,90*
€ 682,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,66*
€ 673,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.