| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-119948 Herst.-Nr.: 20-119948-PX120 EAN/GTIN: 4260563725697 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handpumpe, für aggressive Flüssigkeiten, Fördermenge 0,30 l/Hub, Tauchrohr-Länge 400 - 900 mm.
Für aggressive Flüssigkeiten wie Säuren, Laugen (keine Lösemittel). Medien berührende Teile aus Edelstahl, PPS und FPM. Mit Auslaufbogen und Teleskopsaugrohr - passend für 50- bis 200-Liter-Fässer.
Geeignet für Säuren, Laugen, alkalihaltige Lösungen, Alkohol, Diesel, Kerosin, Schmierstoffe, leichte Öle, Paraffin, wasserbasierende Chemikalien und Frostschutzmittel. Nicht für Lösemittel geeignet! Fassverschraubung R 2''. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung Pumpe: | Handpumpe mit Teleskopsaugrohr | Für Medien: | Säuren, Laugen, alkalihaltige Lösungen, Alkohol, Diesel, Kerosin, Schmierstoffe, leichte Öle, Paraffin, wasserbasierende Chemikalien und Frostschutzmittel | Pumpenmaterial: | Edelstahl / PPS / FPM | Fördermenge: | 0.30 l/Hub |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, fasspumpe säuren, drehkolbenpumpe, 119948 49, Behälterpumpen, Fasspumpe, Handkolbenpumpe, Handkolbenpumpen, Handpumpe, Handpumpen, Ölpumpe, Ölpumpen, Pumpe, Pumpen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |