Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker aus stabilem Stahlblech, Höhe belastet 420 mm, drei Gleitrollen, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollhocker aus stabilem Stahlblech
Rollhocker aus stabilem Stahlblech
Rollhocker aus stabilem Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-119975
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     119975
EAN/GTIN:
     4061753043016
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Rollhocker aus stabilem Stahlblech, Höhe belastet 420 mm, drei Gleitrollen, lichtgrau.

Ohne Belastung leicht zu verschieben. Hohe Standsicherheit. Rutschfeste, bequeme Trittfläche. Drei federnde Gleitrollen. Aus stabilem Stahlblech.

Belastet sicherer Stand durch breiten Gummistandring. Höhe belastet 420 mm, unbelastet 430 mm. Durchmesser oben 290 mm, unten 435 mm.
Weitere Informationen:
Höhe belastet:
420 mm
Höhe unbelastet:
430 mm
Durchmesser oben:
290 mm
Durchmesser unten:
435 mm
Farbe:
lichtgrau
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Produkttyp:
Rollhocker
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, rollhocker stahlblech grau, elefantenfuß, elefantenfuß grau, eurokraft pro, 119975 49, Elefantenfus, Elefantenfüße, Rolltritte, Steighilfe, Steighilfen, Tritt, Tritte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.