Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Luftdichtes Fass
>
Artikel
PE-Wasserfass, kastenförmig, gelb, Volumen 450 l.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-120201
Hersteller:
CEMO
Herst.-Nr.:
10097
EAN/GTIN:
4052886053126
Suchbegriffe:
Luft- und wasserdichtes Fass
Luftdichtes Fass
Wasserdichtes Fass
Vielzweckfass
PE-Wasserfass, kastenförmig, gelb, Volumen 450 l.
Gefertigt im Rotationssinterverfahren an einem Stück. Schraubdeckel mit integrierter Belüftung und Druckentlastung. Innendurchmesser der Einfüllöffnung 140 mm. Integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes. Integrierte Staplertaschen und Tragegriffe. Auch gefüllt 2fach stapelbar, mit Stapelnocken. Ideale Transportmaße. Integrierte Schwallwand bei den Größen 450 l und 600 l.
Fässer, kastenförmig aus hochwertigem, alterungsbeständigem und recyclefähigem Polyethylen.
Weitere Informationen:
Volumen:
450 Liter
Länge:
1160 mm
Breite:
760 mm
Höhe:
730 mm
Gewicht:
35 kg
Farbe:
gelb
... >
Lager
>
Kisten, Behälter und Container
>
Grossbehälter, Tanks, Container
Weitere Suchbegriffe:
Vielzwecktank
,
luft- und wasserdichtes fass
,
CEMO
,
120201 49
,
Behälter
,
Behälter aus Kunststoff
,
Fass
,
Fass aus Kunststoff
,
Fässer
,
Fässer aus Kunststoff
,
Lagerbehälter
,
Plastikbox
,
Plastikboxen
,
Plastikkiste
,
Plastikkisten
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,79*
€ 456,27*
Lager 5272
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 454,70*
€ 524,39*
Lager 6922
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,64*
€ 548,07*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,26*
€ 548,75*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,64*
€ 559,24*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,27*
€ 542,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,25*
€ 520,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 432,88*
€ 515,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,84*
€ 490,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,66*
€ 480,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,79*
€ 454,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einschraubgewinde MS vern.AG 19,05 (¾Zoll)mm
CEMO
1397
ab € 17,29*
Zubehör
Einschraubgewinde MS vern.AG 25,40 (1Zoll)mm
CEMO
1398
ab € 19,59*
Zubehör
Einschraubgewinde MS vern.AG 31,75 (1¼Zoll)mm
CEMO
1399
ab € 20,56*
Zubehör
Einschraubgewinde MS vern.AG 38,10 (1½Zoll)mm
CEMO
1500
ab € 45,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen