Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladencontainer, HxT 720 x 800 mm, 4 Schubladen, reinweiß / weißaluminium / Ahorn.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladencontainer
Schubladencontainer
Schubladencontainer
Schubladencontainer
Schubladencontainer
Artikel-Nr.:
     103-120397
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     791006CN
EAN/GTIN:
     4250633325568
Suchbegriffe:
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer
Schubladencontainer
Schubladencontainer, HxT 720 x 800 mm, 4 Schubladen, reinweiß / weißaluminium / Ahorn.

Schubladen mit Griffrinnen auf beiden Seiten und geschlossenem Boden. Hochwertige Führungen mit Selbsteinzug und Dämpfung.

Auszugssperre und Drehzylinderschloss, verschiedenschließend. Stabiler, verschweißter Stahlblechkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung. Standcontainer mit Abdeckplatte aus Kunststoff, melaminharzbeschichtet. 4 Schubladen, 1 Utensilienschub. Materialschübe 80% ausziehbar.

Montierte Anlieferung. Gleichschließung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
720 mm
Breite:
417 mm
Tiefe:
800 mm
Utensilienschub:
ja
Anzahl Materialschübe:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, anstellcontainer 4 schubladen, schreibtischcontainer, mauser schubladencontainer, mauser, 120397 49, Beistellmöbel, Dämpfung, Dämpfungen, Schubladenelement, Schubladenelemente, Selbsteinzug, Selbsteinzüge, Stahlcontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 604,45*
€ 715,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 696,34*
€ 807,52*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,91*
€ 851,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,42*
€ 835,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 695,40*
€ 827,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,34*
€ 810,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,51*
€ 780,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,45*
€ 719,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.