Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladencontainer mit Rollen, HxT 520 x 800 mm, 1 Materialschub, 1 Hängeregistratur, anthrazitgrau / lichtgrau / anthrazitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladencontainer mit Rollen
Schubladencontainer mit Rollen
Schubladencontainer mit Rollen
Artikel-Nr.:
     103-120431
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     791011D3
EAN/GTIN:
     4250633325865
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Schubladencontainer mit Rollen, HxT 520 x 800 mm, 1 Materialschub, 1 Hängeregistratur, anthrazitgrau / lichtgrau / anthrazitgrau.

Hochwertige Schubladenführung mit Selbsteinzug und Dämpfung. Alle Ausführungen mit Utensilienschub. Materialschübe 75%, Hängeregistraturen 100% ausziehbar.

Schubladen mit Griffrinnen auf beiden Seiten und geschlossenem Boden. Hochwertige Führungen mit Selbsteinzug und Dämpfung. Auszugssperre und Drehzylinderschloss, verschiedenschließend. Stabiler, verschweißter Stahlblechkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung. Stahlabdeckplatte 10 mm. 1 Materialschub, 1 Hängeregistratur, kleine Schublade mit Teilauszug, große Schublade mit Vollauszug.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
520 mm
Breite:
417 mm
Tiefe:
800 mm
Utensilienschub:
ja
Anzahl Hängeregistraturschübe:
1 Stück
Auszug Hängeregistratur:
Vollauszug
Innenmaße Hängeregistratur HxBxT:
280x330x685 mm
Anzahl Materialschübe:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Anstellcontainer, Beistellcontainer, Schreibtischcontainer, Schubladencontainer, Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, bürorollcontainer 1 schub, rollcontainer, rollcontainer tiefe 80cm, mauser, 120431 49, Beistellmöbel, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Dämpfung, Dämpfungen, Rollcontainer für Büro, Rollcontainer für Büros, Schubladenelement, Schubladenelemente, Selbsteinzug, Selbsteinzüge, Stahlcontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,34*
€ 497,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 470,53*
€ 553,32*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,07*
€ 591,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,58*
€ 565,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 470,82*
€ 560,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,66*
€ 551,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,84*
€ 535,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,34*
€ 484,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.