Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladencontainer mit Rollen, HxT 520 x 800 mm, 1 Materialschub, 1 Hängeregistratur, anthrazitgrau / anthrazitgrau / anthrazitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladencontainer mit Rollen
Schubladencontainer mit Rollen
Schubladencontainer mit Rollen
Artikel-Nr.:
     103-120432
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     791011AG
EAN/GTIN:
     4250633325872
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Schubladencontainer mit Rollen, HxT 520 x 800 mm, 1 Materialschub, 1 Hängeregistratur, anthrazitgrau / anthrazitgrau / anthrazitgrau.

Hochwertige Schubladenführung mit Selbsteinzug und Dämpfung. Alle Ausführungen mit Utensilienschub. Materialschübe 75%, Hängeregistraturen 100% ausziehbar.

Schubladen mit Griffrinnen auf beiden Seiten und geschlossenem Boden. Hochwertige Führungen mit Selbsteinzug und Dämpfung. Auszugssperre und Drehzylinderschloss, verschiedenschließend. Stabiler, verschweißter Stahlblechkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung. Stahlabdeckplatte 10 mm. 1 Materialschub, 1 Hängeregistratur, kleine Schublade mit Teilauszug, große Schublade mit Vollauszug.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
520 mm
Breite:
417 mm
Tiefe:
800 mm
Utensilienschub:
ja
Anzahl Hängeregistraturschübe:
1 Stück
Auszug Hängeregistratur:
Vollauszug
Innenmaße Hängeregistratur HxBxT:
280x330x685 mm
Anzahl Materialschübe:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Anstellcontainer, Beistellcontainer, Schreibtischcontainer, Schubladencontainer, Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, bürorollcontainer 1 schub, rollcontainer, rollcontainer tiefe 80cm, mauser, 120432 49, Beistellmöbel, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Dämpfung, Dämpfungen, Rollcontainer für Büro, Rollcontainer für Büros, Schubladenelement, Schubladenelemente, Selbsteinzug, Selbsteinzüge, Stahlcontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,06*
€ 495,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 470,49*
€ 551,68*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,62*
€ 589,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,15*
€ 564,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 469,41*
€ 558,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,90*
€ 549,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,91*
€ 531,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,06*
€ 485,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.