Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladencontainer, HxT 708 x 800 mm, 2 Materialschübe, 1 Hängeregistratur, reinweiß / weißaluminium / Ahorn.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladencontainer
Schubladencontainer
Schubladencontainer
Schubladencontainer
Artikel-Nr.:
     103-120459
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     791021D4
EAN/GTIN:
     4250633326121
Suchbegriffe:
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer
Schubladencontainer
Schubladencontainer, HxT 708 x 800 mm, 2 Materialschübe, 1 Hängeregistratur, reinweiß / weißaluminium / Ahorn.

Schubladen mit Griffrinnen auf beiden Seiten und geschlossenem Boden. Hochwertige Führungen mit Selbsteinzug und Dämpfung.

Auszugssperre und Drehzylinderschloss, verschiedenschließend. Stabiler, verschweißter Stahlblechkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung. Abdeckplatte HPL-Vollkern 13 mm, Kante schwarz. 2 Materialschübe, 1 Hängeregistratur, 1 Utensilienschub. Kleine Schubladen mit Teilauszug, große Schublade mit Vollauszug.

Montierte Anlieferung. Gleichschließung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
708 mm
Breite:
417 mm
Tiefe:
800 mm
Utensilienschub:
ja
Anzahl Hängeregistraturschübe:
1 Stück
Auszug Hängeregistratur:
Vollauszug
Innenmaße Hängeregistratur HxBxT:
280x330x685 mm
Anzahl Materialschübe:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, mauser schubladencontainer, schreibtischcontainer, schubladencontainer 2 schubladen, mauser, 120459 49, Beistellmöbel, Dämpfung, Dämpfungen, Schubladenelement, Schubladenelemente, Selbsteinzug, Selbsteinzüge, Stahlcontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,88*
€ 672,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 699,21*
€ 814,25*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,87*
€ 800,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,66*
€ 783,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 652,08*
€ 775,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,81*
€ 762,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,83*
€ 732,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,88*
€ 666,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.