Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladencontainer auf Rollen, HxT 579 x 600 mm, 1 Materialschub, 1 Hängeregistratur, lichtgrau / lichtgrau / lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladencontainer auf Rollen
Schubladencontainer auf Rollen
Artikel-Nr.:
     103-120470
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     791023CG
EAN/GTIN:
     4250633326220
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Schubladencontainer auf Rollen, HxT 579 x 600 mm, 1 Materialschub, 1 Hängeregistratur, lichtgrau / lichtgrau / lichtgrau.

Klassisch oder farbenfroh. Top-Qualität! Die hochwertigen Schubladenführungen sind serienmäßig mit Selbsteinzug und Dämpfung ausgestattet. Ebenfalls serienmäßig: Die geräuschmindernde Anti-Rutsch-Bodenfläche in der Auszugsfächerschale mit Utensilienfach. Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung. Auf Rollen. Schubladen mit geschlossenem Boden. Doppelauszugsperre. Zentralverriegelung per Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Abdeckplatte melaminharzbeschichtet 19 mm mit ABS-Umleimer. 1 Materialschub, 1 Hängeregistratur mit Vollauszug, 1 Utensilienschub mit Teilauszug.

Montierte Anlieferung. Gleichschließung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
579 mm
Breite:
417 mm
Tiefe:
600 mm
Utensilienschub:
ja
Anzahl Hängeregistraturschübe:
1 Stück
Auszug Hängeregistratur:
Vollauszug
Innenmaße Hängeregistratur HxBxT:
280x330x485 mm
Anzahl Materialschübe:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Anstellcontainer, Beistellcontainer, Schreibtischcontainer, Schubladencontainer, Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, rollcontainer tiefe 60cm lichtgrau, bürorollcontainer lichtgrau, bürorollcontainer 1 schub, mauser, 120470 49, Beistellmöbel, Dämpfung, Dämpfungen, Schubladenelement, Schubladenelemente, Selbsteinzug, Selbsteinzüge, Stahlcontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,02*
€ 579,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 563,56*
€ 658,01*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,11*
€ 689,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,68*
€ 669,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 557,05*
€ 662,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,74*
€ 655,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,59*
€ 632,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,02*
€ 578,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.