| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-120716 Herst.-Nr.: 791079CE EAN/GTIN: 4250633328569 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flügeltürenschrank, HxB 1180 x 1000 mm, Kunststoffplatte, 2 Fachböden, anthrazitgrau / lichtgrau / lichtgrau.
Puristischer Stauraum für Ordner, Akten und Büromaterial. Der Klassiker unter den Aktenschränken. Schlicht im Design. Praktisch in seiner Funktion. Korpus: Stabiler, verschweißter Stahlkorpus, pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Höhenausgleichschrauben. Türen: Verwindungsfeste, doppelschalige Stahlblechtüren mit schlankem Bügelgriff in klassisch-eleganter Optik. Türöffnungswinkel bis 120°. Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Abdeckplatte melaminharzbeschichtet 25 mm mit ABS-Umleimer. Einrichtung: 2 Stahlfachböden, graphitschwarz RAL 9011 lackiert für 3 Ordnerhöhen, 55 kg Fachbodenbelastung.
Montierte Anlieferung. Gleichschließung auf Anfrage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 1000 mm | Höhe: | 1180 mm | Tiefe: | 432 mm | Korpusfarbe: | anthrazitgrau RAL 7016 | Material: | Stahl, pulverbeschichtet | Produkttyp: | Flügeltürenschränke | Türart: | Flügeltür | Türfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Anzahl Türen: | 2 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank mauser, drehtür schrank, flügeltürenschrank breite 1000 mm, mauser, 120716 49, Aktenflügeltürenschrank, Aktenflügeltürenschränke, Aktenflügeltürschrank, Aktenflügeltürschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroflügeltürenschrank, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürschrank, Büroflügeltürschränke, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Schrank, Schränke, Sideboard, Sideboards, Stahlflügeltürenschränke, Stahlflügeltürschrank, Stahlflügeltürschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschrank, Universalschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |