Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrollladenschrank, HxBxT 830 x 1000 x 432 mm, Kunststoffplatte, 1 Fachboden, anthrazitgrau / lichtgrau / lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querrollladenschrank
Querrollladenschrank
Artikel-Nr.:
     103-120884
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     791116CE
EAN/GTIN:
     4250633330074
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Querrollladenschrank, HxBxT 830 x 1000 x 432 mm, Kunststoffplatte, 1 Fachboden, anthrazitgrau / lichtgrau / lichtgrau.

Platzsparend. Geräuscharmer Türlauf.

Der Ästhet mit optisch attraktiver Front! Platzsparend und geräuscharm. Diesen Schrank können Sie in einem Zug über die gesamte Breite öffnen. Bleibt er geöffnet, stört keine hervorstehende Tür. Stabiler, verschweißter Stahlkorpus, pulverbeschichtet. Höhenausgleichschrauben (10 mm). Front: Platzsparender Querrollladen mit Griffleiste. Geräuscharmer Türlauf durch die Verwendung von Aluminium-Laufschienen. Sicheres Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Korpus: Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung. Serienmäßig mit Höhenausgleichschrauben. Abdeckplatte melaminharzbeschichtet 25 mm mit ABS-Umleimer. Einrichtung: 1 Stahlfachboden, graphitschwarz RAL 9011 lackiert für 2 Ordnerhöhen, 55 kg Fachbodenbelastung.

Montierte Anlieferung. Weitere RAL-Farben und Gleichschließung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
830 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
432 mm
Korpusfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Korpusmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Rollladenfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Eigenschaft:
verschließbar
Verschlussart:
Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel
Anzahl Ordnerhöhen:
2 Stück
Rollladenmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, mauser querrollladenschrank, querrollladenschrank 1 fachboden, rolladenschrank, mauser, 120884 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Jalousieschrank, Jalousieschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Querrollladenschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Querrollladen, Schrank mit Querrollladen, Sideboard, Sideboards, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,90*
€ 862,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,23*
€ 845,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 703,13*
€ 836,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,20*
€ 823,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,11*
€ 790,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,54*
€ 719,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.