Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank, akustisch wirksam, Stahlplatte, HxBxT 1516 x 800 x 432 mm, 3 Fachböden, reinweiß / weißaluminium / reinweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank, akustisch wirksam
Schiebetürenschrank, akustisch wirksam
Artikel-Nr.:
     103-121047
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     791152D1
EAN/GTIN:
     4250633331545
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, akustisch wirksam, Stahlplatte, HxBxT 1516 x 800 x 432 mm, 3 Fachböden, reinweiß / weißaluminium / reinweiß.

Der Raumsparer mit leichtgängigen Schiebetüren! Wenn im Office sehr schmale Verkehrswege vorherrschen, empfiehlt sich der Einsatz dieses Schrankes. Hier versperrt keine geöffnete Schranktür den Weg. Ideal bei begrenzter Stellfläche. Türen: Stahl-Schiebetüren serienmäßig mit Selbsteinzug und Anschlagdämpfung. Akustisch wirksam! Durch Verwendung von Aluminium-Laufschienen gleiten die Türen beinahe geräuschlos. Sicheres Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Korpus: Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung. Serienmäßig mit Höhenausgleichschrauben. Stahlabdeckplatte 11 mm. Einrichtung: 3 Stahlfachböden, graphitschwarz RAL 9011 lackiert für 4 Ordnerhöhen, 44 kg Fachbodenbelastung.

Montierte Anlieferung. Gleichschließung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
1516 mm
Tiefe:
432 mm
Korpusfarbe:
reinweiß RAL 9010
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Produkttyp:
Schiebetürenschränke
Türart:
Schiebetür
Türfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Anzahl Türen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, mauser, 121047 49, Aktenschiebetürenschrank, Aktenschiebetürenschränke, Aktenschiebetürschrank, Aktenschiebetürschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Akustikmöbel, Akustikschrank, Akustikschränke, Büroschiebetürenschrank, Büroschiebetürenschränke, Büroschiebetürschrank, Büroschiebetürschränke, Büroschrank, Büroschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Ruhe, Schallschutzmöbel, Schallschutzschrank, Schallschutzschränke, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Schränke mit Schiebetüren, Schrank mit Schiebetüren, Stahlmöbel, Stahlschrank, Stahlschränke, STFU, Universalschrank, Universalschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 750,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,38*
€ 1.053,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,52*
€ 1.043,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 867,75*
€ 1.032,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,67*
€ 1.000,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,88*
€ 961,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,51*
€ 893,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.