Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechtecktisch, C-Fuß, BxT 1800 x 900 mm, Platte weiß, Gestell alufarben.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechtecktisch, C-Fuß
Rechtecktisch, C-Fuß
Artikel-Nr.:
     103-121214
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     791268BB
EAN/GTIN:
     4250633335017
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Rechtecktisch
rechtecktisch weiß
rechtecktisch
Rechtecktisch, C-Fuß, BxT 1800 x 900 mm, Platte weiß, Gestell alufarben.

Ausgestattet mit einer großvolumigen Kabelwanne. Höhenverstellbar.

Eleganter Schreibtisch mit C-Fußgestell und Teleskopmechanik, angelehnt an das hochwertige Design des entsprechenden Steh-/Sitzarbeitsplatzes. Die manuelle Höhenverstellung erfolgt über einen Inbusschlüssel und umfasst ein Teleskoprohr mit Skala. Der Tisch ist ausgestattet mit einer großvolumigen, beidseitig abklappbaren Kabelwanne. Die 25 mm dicke Tischplatte ist melaminharzbeschichtet und mit einem robusten ABS-Umleimer versehen. Dieser Schreibtisch bietet neben seiner optischen Eleganz praktische Funktionalitäten wie Höhenverstellbarkeit und effiziente Kabelorganisation.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
650 - 850 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
900 mm
Plattenfarbe:
weiß
Tischplattenmaterial:
melaminharzbeschichtete Platte
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
C-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Eigenschaft:
Kabelmanagement
Weitere Suchbegriffe: rechtecktisch c-fuß, mauser, 121214 49, Bürotisch, Bürotische, EDV-Tisch, EDV-Tische, Rechtecktische, Schreibtisch, Schreibtische, Tisch, Tische, Tischsystem, Tischsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,74*
€ 710,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,94*
€ 686,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 571,17*
€ 679,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,27*
€ 669,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,01*
€ 643,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,63*
€ 587,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.