Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bambuspalme, realtouch, Keramiktopf, Höhe 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bambuspalme
Bambuspalme
Artikel-Nr.:
     103-122032
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     122032KK
EAN/GTIN:
     4003529895603
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
gasper baum
Bambuspalme, realtouch, Keramiktopf, Höhe 1000 mm.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume, Büros und Zimmer. In Real-Touch-Ausführung, sehen aus wie echt. Liebevoll der Natur nachempfundene, dekorative Kunstpflanze. Langlebig, pflegeleicht und vielseitig verwendbar.

Die hochwertige, künstliche Bambuspalme sieht nicht nur wie eine echte Palme aus, sondern fühlt sich auch dank ihrer realtouch-Oberfläche genauso an. Die grünen Blätter an den Bambusstäben wirken täuschend echt. Die Kunstpflanze wird im Keramiktopf geliefert. In unterschiedlichen Größen passt diese Pflanze perfekt in den Wellnessbereich, in Bars oder auch zur Schaufensterdekoration.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Palmen/Zierpflanzen
Gesamthöhe:
1000 mm
Behältnis:
Keramiktopf
Behälterfarbe:
weiß
Durchmesser Behältnis:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: bäume, 122032 49, Dekopflanze, Dekopflanzen, Kunstblume, Kunstblumen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,82*
€ 57,33*
7 Tage
37
€ 6,99*
ab € 64,68*
€ 83,86*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.