Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Japaner, Vollgummireifen, LxBxH 1500 x 820 x 840 mm, 250 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Japaner
Japaner
Artikel-Nr.:
     103-122230
Hersteller:
     Schwarz Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     1011825
EAN/GTIN:
     4037017118257
Suchbegriffe:
Frontkipper
Japanerkarre
Kipp-Japaner
Kippjapaner
Japaner, Vollgummireifen, LxBxH 1500 x 820 x 840 mm, 250 l.

Rollengelagerte Vollgummi-Räder (4 PR). Serienmäßig wasser- und öldicht verschweißte Mulde, verstärkte Ecken, 2-fach gekanteter Rand. Stahlrohrgestell, Verstärkungsblech unter der Abstellkufe. Komplett pulverbeschichtet.

Die wasser- und öldicht verschweißte Wanne ist leicht zu manövrieren und nach vorn zu entleeren.

Auf Anfrage in feuchtraumgeeigneter Edelstahl-Ausführung, rostfrei, oder feuerverzinkt und Kranösen lieferbar.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
250 Liter
Material:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Radausführung:
Vollgummi
Radlagerung:
Rollenlager
Höhe:
840 mm
Länge:
1500 mm
Breite:
820 mm
Weitere Suchbegriffe: kipp-japaner 250l vollgummibereifung, japanerkarre, japanerkarre vollgummireifen, 122230 49, Einradkarre, Einradkarren, Sackkarre MODUALR, Schiebekarre, Schiebekarren, Schiebetruhe, Schiebetruhen, Schiebtruhe, Schubkarre, Schubkarren, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,54*
€ 562,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,42*
€ 544,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 452,84*
€ 538,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,29*
€ 523,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,44*
€ 506,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,53*
€ 462,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.