Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkarre SV 100, Inhalt 85 l, Wanne, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubkarre SV 100
Schubkarre SV 100
Artikel-Nr.:
     103-122240
Hersteller:
     Schwarz Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     1022106
EAN/GTIN:
     4037017221063
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
Schubkarre SV 100, Inhalt 85 l, Wanne, verzinkt.

Professionelle Ausführung mit soliden Rohrquerschnitten und stabilen Kippbügeln für höchsten Nutzen im täglichen Gebrauch. Durch Ändern der Radposition lässt sich der Schwerpunkt bei einigen Modellen individuell justieren. Kugel- bzw. rollengelagerte Luftgummiräder mit verstärkten Decken gewährleisten komfortable Laufeigenschaften. Inhalt 85 Liter, stabiles Stahlrohrgestell, verzinkt, tiefgezogene verzinkte Wanne, verstärkte Abstellfüße.

Vollgummiräder auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
85 Liter
Material:
Stahlrohr, verzinkt
Radausführung:
Luftreifen
Tragfähigkeit:
150 kg
Höhe:
790 mm
Länge:
1420 mm
Breite:
630 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, schubkarre 85 l, baukarre, 122240 49, Einradkarre, Einradkarren, Sackkarre MODUALR, Schiebekarren, Schiebetruhe, Schiebetruhen, Schiebtruhe, Schubkarren, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,92*
€ 267,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,66*
€ 257,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,49*
€ 255,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,26*
€ 249,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,53*
€ 238,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.