Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkarre PP 90, Inhalt 75 l, Wanne, Polypropylen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubkarre PP 90
Schubkarre PP 90
Artikel-Nr.:
     103-122252
Hersteller:
     Schwarz Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     1022128
EAN/GTIN:
     4037017221285
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
Schubkarre PP 90, Inhalt 75 l, Wanne, Polypropylen.

Allroundtransporter auf grundsolider Basis: Die professionelle Qualität der thermisch geformten Wannen sowie sauber verarbeitete Stahlrohrgestelle gewährleisten überdurchschnittliche Lebensdauer im täglichen Einsatz. Kugel- bzw. rollengelagerte Luftgummireifen mit verstärkten Decken, 4 PR, serienmäßig. Wanne Polypropylen, mit leicht gerundeter Schüttkante, verzinktes Stahlrohrgestell, verstärkte Abstellfüße.

Vollgummiräder auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
75 Liter
Material:
Stahlrohr, verzinkt
Radausführung:
Luftreifen
Tragfähigkeit:
135 kg
Höhe:
655 mm
Länge:
1420 mm
Breite:
680 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, baukarre, 122252 49, Einradkarre, Einradkarren, Sackkarre MODUALR, Schiebekarren, Schiebetruhe, Schiebetruhen, Schiebtruhe, Schubkarren, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,41*
€ 232,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,24*
€ 225,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,35*
€ 222,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,61*
€ 217,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,29*
€ 212,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,35*
€ 183,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.