| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-122278 Herst.-Nr.: 1024137 EAN/GTIN: 4037017241375 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stoßkarre, Siebdruck-Plattform, LxBxH 2000 x 850 x 990 mm, Gewicht 48 kg.
Grundsolides Stahlrohrgestell. Robuste Pulverbeschichtung. Rollengelagerte Luftgummireifen. PVC-Handgriffe.
Bringen Sie das Stroh ins Trockene! Unsere Ballenkarren sind besonders ausbalancierte Transportgeräte, mit denen das Verfahren selbst vieler Ballen oder großer Quaderballen leicht von der Hand geht. Das robuste Stahlrohrgestell ist optimal auf die Maße und Anzahl der Ballen abgestimmt. Auch bei großer Belastung lassen sich die Karren leicht manövrieren und wenden, denn der Schwerpunkt liegt genau auf der Achse. Ladefläche aus wasserfester Siebdruckplatte, rutschhemmende Prägung oben, für Quaderballen und Transporte aller Art. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tragfähigkeit: | 400 kg | Gestellmaterial: | Stahlrohr, pulverbeschichtet | Gestellfarbe: | patinagrün RAL 6000 | Radausführung: | Luftreifen | Raddurchmesser: | 400 mm | Radlagerung: | Rollenlager | Höhe: | 990 mm | Breite: | 850 mm | Länge: | 2000 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 122278 49, Ballenkarren, Sackkarre MODUALR, Schiebekarre, Schiebekarren, Schiebetruhe, Schiebetruhen, Schiebtruhe, Schubkarre, Schubkarren, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |