Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldenkarre, Inhalt 250 l, Höhe ohne Griff 640 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muldenkarre
Muldenkarre
Muldenkarre
Muldenkarre
Artikel-Nr.:
     103-122294
Hersteller:
     Schwarz Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     1032115
EAN/GTIN:
     4037017321152
Suchbegriffe:
Kippwagen
Mulden-Kipper
Muldenkipper
Muldenkippwagen
Muldenkarre, Inhalt 250 l, Höhe ohne Griff 640 mm.

Rollengelagerte Luftgummireifen. Wasserdicht verschweißte Wanne. Besonders stabiler, mehrfach gekanteter Wannenrand. Verstärkte Ecken. Lebensmitteltechnologisch unbedenkliche Pulverbeschichtung.

Das praxisgerechte Design gewährleistet durchweg angenehme Ergonomie bei der täglichen Futterversorgung. Zum Füllen wird die Futterkarre einfach unter das Silo gefahren. Alternativ lassen sich Futtersäcke auf den robusten Rand legen und öffnen. Das Leeren erfolgt bequem durch Neigen oder senkrechtes Aufstellen der ideal austarierten Konstruktion. Aufgrund des schrägen Bodens lassen sich die Wannen ebenso gut bei körpergerechter Haltung ausschaufeln. Solide, leichtlaufend und wendig, Schütten durch Neigen über den mehrfach gekanteten Rand, Ausschaufeln von vorn.
Weitere Informationen:
Farbe:
patinagrün RAL 6000
Radausführung:
Luftreifen
Raddurchmesser:
400 mm
Radbreite:
100 mm
Inhalt:
250 Liter
Innenhöhe:
455 mm
Innenbreite:
625 mm
Innenlänge:
1140 mm
Weitere Suchbegriffe: Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen 250l, kippwagen, 122294 49, Sackkarre MODUALR, Schiebekarre, Schiebekarren, Schiebetruhe, Schiebetruhen, Schiebtruhe, Schubkarre, Schubkarren, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,01*
€ 703,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,95*
€ 684,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 569,20*
€ 677,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,75*
€ 661,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,10*
€ 635,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,05*
€ 578,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.