Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb, Volumen 27 l, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korb
Korb
Korb
Artikel-Nr.:
     103-122315
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM3261-R
EAN/GTIN:
     7350050354138
Suchbegriffe:
Einkaufswagen
einkaufswagen
Korb, Volumen 27 l, rot.
Weitere Informationen:
Länge:
475 mm
Breite:
325 mm
Höhe:
250 mm
Inhalt:
27 Liter
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Kongamek, 122315 49, Korb, Körbe, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
35
Frei Haus
ab € 17,39*
€ 24,91*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 31,93*
€ 43,36*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.