Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenlift, LxBxH 1820 x 800 x 1790 mm, Tragfähigkeit 70 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenlift
Plattenlift
Artikel-Nr.:
     103-122336
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM08300
EAN/GTIN:
     7350050350710
Suchbegriffe:
Paneelheber
Plattenlift
Plattenlift, LxBxH 1820 x 800 x 1790 mm, Tragfähigkeit 70 kg.

Pulverlackiert. Verstellbare Höhe 1790 - 3000 mm. 5 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller, Rad-Ø 100 mm. Tragfähigkeit 70 kg.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
70 kg
Gestellmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
blau
Radausstattung:
5 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller
Raddurchmesser:
100 mm
Höhe:
1790 mm
Breite:
800 mm
Länge:
1820 mm
Weitere Suchbegriffe: Kongamek, 122336 49, Lift, Lifte, Lifter, Plattenlifte, Plattentransportwagen, Plattentransportwägen, Plattenwagen, Plattenwägen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,62*
€ 732,91*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 620,01*
€ 733,47*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 907,64*
€ 1.048,76*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,91*
€ 872,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,63*
€ 838,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 697,59*
€ 830,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,33*
€ 798,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,56*
€ 770,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,62*
€ 727,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.