Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Gurtpfosten
>
Gurtpfosten Rollgurt
>
Artikel
Gurtpfosten aus Aluminium, Bandauszug 2300 mm, Pfostenfarbe Rot, 2 Gurtbänder.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-122437
Hersteller:
Via Guide
Herst.-Nr.:
15-ACV-311
EAN/GTIN:
4045806044496
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten aus Aluminium, Bandauszug 2300 mm, Pfostenfarbe Rot, 2 Gurtbänder.
Für innen und außen. Witterungs- und korrosionsbeständig. Schnell und flexibel einsetzbar.
4-Wege-System mit Fliehkraftbremse. Gurtbreite 50 mm. Schwerer, gusseiserner Bodenteller mit Kunststoffhaube, Gewicht 9,5 kg. Bodenteller-Ø 350 mm. Gesamthöhe 1000 mm. Bandauszug max. 2300 mm. Pfosten-Ø 70 mm.
Auf Anfrage mit individuell bedrucktem Gurtband erhältlich. 2300-mm-Ausführung auf Anfrage mit Panikfunktion.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gurtpfosten
Gurtbandfarbe:
rot, weiß
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Auszugslänge maximal:
2300 mm
Auszugslänge empfohlen:
2000 mm
Fußfarbe:
schwarz
Fußdurchmesser:
350 mm
Gesamthöhe:
1000 mm
Fußmaterial:
Gusseisen
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Rollgurtpfosten
,
Gurtauszugsystem
,
Gurtpfosten Rollgurt
,
Rollgurtsystem
,
Absperrpfosten
,
Blockierpoller
,
Edelstahlpoller
,
Funktionssperrpfosten
,
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten rund
,
absperrpfosten
,
absperrpfosten rot
,
122437 49
,
Absperrband
,
Absperrbänder
,
Absperrung
,
Absperrungen
,
Bandabsperrung
,
Bandabsperrungen
,
Kundenleitsystem
,
Kundenleitsysteme
,
Leitsystem
,
Leitsysteme
,
Personenleitsystem
,
Personenleitsysteme
,
Pfosten zum Absperren
,
Sperrband
,
Sperrbänder
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,03*
€ 182,62*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,77*
€ 182,64*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,67*
€ 183,86*
Lager 4682
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,87*
€ 185,94*
Lager 260
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,33*
€ 188,86*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,21*
€ 213,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,42*
€ 211,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,74*
€ 199,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,59*
€ 186,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wandclip, für Gurtabsperrung, zusätzlich.
Via Guide
842840
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen