Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boxhalterung QUICK ON, HxBxT 153 x 154 x 231 mm, tiefschwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boxhalterung QUICK ON
Boxhalterung QUICK ON
Artikel-Nr.:
     103-122873
Hersteller:
     Axelent
Herst.-Nr.:
     X-WSS-HPL
EAN/GTIN:
     4061753093899
Suchbegriffe:
Axelent
122873 49
Halterung
Halterungen
Boxhalterung QUICK ON, HxBxT 153 x 154 x 231 mm, tiefschwarz.

Das QUICK ON-System bietet eine große Auswahl an Accessoires, die für Ordnung und Sauberkeit im Bereich von Schutzeinrichtungen sorgen. Das Ordnungssystem unterstützt als praktischer Alltagshelfer, dass alle Unterlagen, Werkzeuge und Informationen am richtigen Platz zu finden sind. Unnötige Verzögerungen und Ausfallzeiten werden minimiert. Die QUICK ON-Boxhalterung ist für den gemeinsamen Einsatz mit dem QUICK ON-Ablagebord vorgesehen.

Bitte beachten: Keine Montage am Schutzgitter möglich. Die Montage am Ablageboard erfolgt sehr einfach an bereits vorgesehenen Befestigungslaschen.
Weitere Informationen:
Breite:
154 mm
Höhe:
153 mm
Tiefe:
231 mm
Farbe:
tiefschwarz RAL 9005
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Axelent
X-WSS-PL_01
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.