Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenhalterung QUICK ON, BxH 85 x 150 mm, tiefschwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosenhalterung QUICK ON
Dosenhalterung QUICK ON
Artikel-Nr.:
     103-122883
Hersteller:
     Axelent
Herst.-Nr.:
     X-WSS-SPH
EAN/GTIN:
     4061753093974
Suchbegriffe:
Axelent
122883 49
Dosenhalter
Halterung
Dosenhalterung QUICK ON, BxH 85 x 150 mm, tiefschwarz.

Das QUICK ON-System bietet eine große Auswahl an Accessoires, die für Ordnung und Sauberkeit im Bereich von Schutzeinrichtungen sorgen. Das Ordnungssystem unterstützt als praktischer Alltagshelfer, dass alle Unterlagen, Werkzeuge und Informationen am richtigen Platz zu finden sind. Unnötige Verzögerungen und Ausfallzeiten werden minimiert. Die QUICK ON-Dosenhalterung kann montagefreundlich - ohne weiteres Werkzeug - an der QUICK ON-Werkzeugwand befestigt werden.

Bitte beachten: Keine Montage am Schutzgitter möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Höhe:
150 mm
Farbe:
tiefschwarz RAL 9005
Weitere Suchbegriffe: Halterungen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.