Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel für Euronorm-Behälter, LxB 400 x 300 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auflagedeckel für Euronorm-Behälter
Auflagedeckel für Euronorm-Behälter
Artikel-Nr.:
     103-122910
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     1600-GR
EAN/GTIN:
     4250677904675
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Deckel (Euro-Behälter)
Eurobehälterdeckel
Auflagedeckel für Euronorm-Behälter, LxB 400 x 300 mm, grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter, 122910 49, Behälterdeckel, Deckel, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 14,30*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 15,48*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.