Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtabsperrung für innen, Bandauszug max. 9000 mm, gelb / schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtabsperrung für innen
Gurtabsperrung für innen
Gurtabsperrung für innen
Artikel-Nr.:
     103-122922
Hersteller:
     Skipper
Herst.-Nr.:
     XS01 black/yellow
EAN/GTIN:
     0799705990845
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtabsperrung für innen, Bandauszug max. 9000 mm, gelb / schwarz.

Extralang, für innen. Durch flexible Magnet-, Seil- oder Klemmhalterung (Zubehör) in nahezu jeder Umgebung zu verwenden. Gute Sichtbarkeit durch Signalfarben.

Gestreifter Gurt, 50 mm breit. Verriegelung gegen ungewolltes Rückspulen. Empfohlener Bandauszug 8,7 m. Wand- oder Magnetclips als Zubehör.
Weitere Informationen:
Gurtbandfarbe:
gelb, schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Auszugslänge maximal:
9000 mm
Auszugslänge empfohlen:
8700 mm
Anzahl Gurte:
1 Stück
Gurtmaterial:
Polyester
Gurtbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten gelb, gurtabsperrpfosten, Skipper, 122922 49, Absperrband, Absperrbänder, Absperrgurt, Absperrgurte, Absperrung, Absperrungen, Absperrungsaufsätze für Leitkegel, Absperrungsaufsätze für Pylone, Absperrungsaufsatz für Leitkegel, Absperrungsaufsatz für Pylone, Bandabsperrung, Bandabsperrungen, Gurtabsperrung, Gurtabsperrungen, Gurtband, Gurtbänder, Kundenleitsystem, Kundenleitsysteme, Leitkegelaufsatz, Leitkegelaufsätze, Leitsystem, Leitsysteme, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Personenleitsystem, Personenleitsysteme, Pylonenaufsatz, Pylonenaufsätze, Sperrband, Sperrbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.