| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-123089 Herst.-Nr.: 6.300.400.06 EAN/GTIN: 4061753050274 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schweißer- / Spritzschutzdecke, temperaturbeständig bis +600 °C, LxB 4000 x 3000 mm.
Temperaturbeständig dauerhaft bis 550 °C - kurzzeitig bis 600 °C. Schützt empfindliche Bauteile. Für Thermoisolierung geeignet. Langlebig und robust.
Aus hochwertigen Garnen hergestellt und für Thermoisolierung geeignet. Hervorragender Schutz empfindlicher Bauteile vor Hitze, Funken und Spritzern. Gewicht 690 g/m². Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 4000 mm | Breite: | 3000 mm | Farbe: | grau | Flächengewicht: | 690 g/m² | Temperaturbeständigkeit: | bis +600 °C | Produkttyp: | Schweißerschutzdecken |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |