Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckkoffer, Polypropylen, LxBxH 400 x 300 x 233 mm, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mehrzweckkoffer, Polypropylen
Mehrzweckkoffer, Polypropylen
Mehrzweckkoffer, Polypropylen
Mehrzweckkoffer, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     103-123183
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     139220110183
EAN/GTIN:
     4009292886794
Suchbegriffe:
Mehrzweckkoffer
lockweiler mehrzweckkoffer
mehrzweckkoffer
Mehrzweckkoffer, Polypropylen, LxBxH 400 x 300 x 233 mm, VE 2 Stk.

Stabile Kunststoff-Fallgriffe und seitliche Griffleisten. Hoch belastbar, stoßfest und stapelbar. Schiebeverschlüsse für sicheren Transport und Lagerung. Temperaturbeständigkeit von -10 °C bis +90 °C. Aus Polypropylen (PP).

Plombierbare Verschlüsse (Plomben nicht erhältlich).
Weitere Informationen:
Inhalt:
19.4 Liter
Material:
Polypropylen (PP)
Außenlänge:
400 mm
Außenbreite:
300 mm
Außenhöhe:
233 mm
Innenlänge:
355 mm
Innenbreite:
255 mm
Innenhöhe:
215 mm
Verschlussart:
plombierbare Verschlüsse
Weitere Suchbegriffe: 123183 49, Box, Boxen, Eurobehälter, Eurobox, Euroboxen, Eurokisten, Kiste mit Deckel, Kisten mit Deckel, Koffer, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 22,005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,76*
€ 68,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,93*
€ 65,37
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 54,38*
€ 64,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,96*
€ 61,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,27*
€ 59,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,19*
€ 58,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,01*
€ 52,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.