Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Auffangwanne, flexibel, Außenhöhe 102 mm, Auffangvolumen 151 l, Gewicht 4 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Auffangwanne, flexibel
Universal-Auffangwanne, flexibel
Universal-Auffangwanne, flexibel
Universal-Auffangwanne, flexibel
Universal-Auffangwanne, flexibel
Artikel-Nr.:
     103-123189
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JEN28404YL
EAN/GTIN:
     0697841156746
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Universal-Auffangwanne, flexibel, Außenhöhe 102 mm, Auffangvolumen 151 l, Gewicht 4 kg.

Sofort einsatzfähige Faltwanne. Leicht, mobil, robust. Aufklappen und einsetzen. Seitenwände mit PU-Schaumkern sind selbstaufrichtend, flexibel und überfahrbar.

Ideal zur vorübergehenden Lagerung von Gebinden, Batterien, verschmutzten Maschinenteilen und Geräten bei Wartungsarbeiten etc. Hochbeständig PVC-beschichtete Spezialplane, extrem reißfest. UV-beständig, abwaschbar. Platzsparend faltbar. Wannen-Randbreite bei Höhe 102 mm: 305 mm.
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
151 Liter
Höhe:
102 mm
Breite:
2743 mm
Tiefe:
915 mm
Gewicht:
4.1 kg
Material:
PVC
Situation:
Prävention von Leckagen
Eigenschaft:
umleitend / eingrenzend / auffangend
Art der Leckage:
Verschüttung, Tropfleckage
Weitere Suchbegriffe: Faltwanne, Leckageauffangwanne, Leckagewanne, Notfall-Dekonwanne, Notfallauffangwanne, kleingebindewanne pe justrite, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Justrite, 123189 49, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltbare Auffangwanne, Faltbare Auffangwannen, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flexible Auffangwanne, Flexible Auffangwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Notfall-Faltwanne, Notfall-Faltwannen, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwannen, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Wanne, Wannen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
94 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,55*
€ 371,30*
143 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,20*
€ 371,89*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 473,51*
€ 560,68*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,30*
€ 441,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,10*
€ 428,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 356,50*
€ 424,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,35*
€ 390,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,46*
€ 383,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,55*
€ 358,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.