Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Auffangwanne, flexibel, Außenhöhe 51 mm, Auffangvolumen 76 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Auffangwanne, flexibel
Universal-Auffangwanne, flexibel
Universal-Auffangwanne, flexibel
Universal-Auffangwanne, flexibel
Universal-Auffangwanne, flexibel
Artikel-Nr.:
     103-123195
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JEN28418YL
EAN/GTIN:
     0697841157064
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Universal-Auffangwanne, flexibel, Außenhöhe 51 mm, Auffangvolumen 76 l.

Sofort einsatzfähige Faltwanne. Leicht, mobil, robust. Aufklappen und einsetzen. Seitenwände mit PU-Schaumkern sind selbstaufrichtend, flexibel und überfahrbar.

Ideal zur vorübergehenden Lagerung von Gebinden, Batterien, verschmutzten Maschinenteilen und Geräten bei Wartungsarbeiten etc. Hochbeständig PVC-beschichtete Spezialplane, extrem reißfest. UV-beständig, abwaschbar. Platzsparend faltbar. Wannen-Randbreite bei Höhe 51 mm: 152 mm.
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
76 Liter
Höhe:
51 mm
Breite:
1372 mm
Tiefe:
1372 mm
Gewicht:
3.2 kg
Material:
PVC
Situation:
Prävention von Leckagen
Eigenschaft:
umleitend / eingrenzend / auffangend
Art der Leckage:
Verschüttung, Tropfleckage
Weitere Suchbegriffe: Faltwanne, Leckageauffangwanne, Leckagewanne, Notfall-Dekonwanne, Notfallauffangwanne, kleingebindewanne pe justrite, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Justrite, 123195 49, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltbare Auffangwanne, Faltbare Auffangwannen, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flexible Auffangwanne, Flexible Auffangwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Notfall-Faltwanne, Notfall-Faltwannen, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwannen, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Wanne, Wannen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 170,91*
€ 209,49*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,80*
€ 219,41*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 276,15*
€ 336,07*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,41*
€ 261,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,63*
€ 255,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,49*
€ 252,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,71*
€ 244,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,88*
€ 227,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.